ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

30X26 ST DR XT50 MDX CONVEYOR ; 294337

36X57 ST DR XT60 MDX

DODGE 36X57 ST DR XT60 MDX

Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 57" Face Width; Bushed Mount; XT60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 5-7/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

36X57 ST DR XT60 MDX

Nr kat. BDI

20504627

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2058.854
UNSPSC
24101700
EAN
0782476840419
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Straight Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
XT60
Klasa
Mine Duty Extra
Średnica Koła - Cale
36
Średnica Koła Milimetry
914.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
XT Bushing
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
234111
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 57" Face Width; Bushed Mount; XT60 Bushing; Mine Duty Extra Class; 36" Pulley Diameter; 5-7/16 To 6" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Długość/Głębokość Otworu
4,125 Cale | 104,775 Milimetry
Szerokość Powierzchni
57 Cale | 1447,8 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
5-7/16 To 6 Cale | 138.113 To 152.4 Milimetry