ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Koła pasowe do przenośnika | BDI Poland
KategoriePRZEMIESZCZANIE MATERIAŁÓWKategorieKomponenty Do Układów TransportującychKategorieKoła pasowe do przenośnika
DODGE
DODGE 42X22 ST DR XT40
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 22" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Heavy Duty Class; 42" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

DODGE
DODGE 48X10 ST DR XT30
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 10" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Heavy Duty Class; 48" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

DODGE
DODGE 48X10 ST DR XT40
Conveyor Pulley; Drum; Straight Face; 10" Face Width; Bushed Mount; XT40 Bushing; Heavy Duty Class; 48" Pulley Diameter; 2-7/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

DODGE
DODGE 42X20 CR DR XT50 1/2 SLIDE W/ SHAFT
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 20" Face Width; Bushed Mount; XT50 Bushing; Heavy Duty Class; 42" Pulley Diameter; 3-15/16 To 4-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

DODGE
DODGE PA03013-13000
Conveyor Pulley; Wing; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; XT30 Bushing; Mine Duty Class; 18" Pulley Diameter; 1-7/16 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 1 Keyseats
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ