ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

6X63 CR DR QD SF

6X63 CR DR QD SF

DODGE 6X63 CR DR QD SF

Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; SF Bushing; Heavy Duty Class; 6" Pulley Diameter; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

6X63 CR DR QD SF

Nr kat. BDI

266997

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
36.32
Nazwa Produktu
Conveyor Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
SF
Klasa
Heavy Duty
Średnica Koła - Cale
6
Średnica Koła Milimetry
152.4
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Double QD Bushing | CEMA Specification | One Piece Die | Flange Mount Bushing System
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
6X63 CR DR QD SF
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
208319
Waga / LBS
80
Długi Opis
Pulley; Drum; Crowned Face; 63" Face Width; Bushed Mount; SF Bushing; Heavy Duty Class; 6" Pulley Diameter; 1/2 To 2-15/16" Bushing Bore Range; 2-1/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Zakres Wielkości Otworów Tulei
1/2 To 2-15/16 Cale | 12.7 To 74.613 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Szerokość Powierzchni
63 Cale | 1,600.2 Milimetry