ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CSD30026X40

CSD30026X40

MARTIN SPROCKET & GR CSD30026X40

Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; MXT40 Bushing; Standard Duty; 30" Pulley Diameter; 2-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 2-13/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Nr. katalogowy

CSD30026X40

Nr kat. BDI

17798932

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
192.042
UNSPSC
24101716
EAN
0697950617930
Nazwa Produktu
Pulley
Typ Produktu
Drum
Typ Powierzchni
Crowned Face
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Sposób Montażu
Bushed
Rozmiar Tulei
MXT40
Klasa
Standard Duty
Średnica Koła - Cale
30
Średnica Koła Milimetry
762
Ilość Rowków Wpustowych
1
Inne Funkcje
Steel Material
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Pulley
Grupa Produktowa BDI
M00134
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Conveyor
URL Producenta
https://www.martinsprocket.com
Waga / LBS
423
Długi Opis
Conveyor Pulley; Drum; Crowned Face; 26" Face Width; Bushed Mount; MXT40 Bushing; Standard Duty; 30" Pulley Diameter; 2-3/16 To 3-15/16" Bushing Bore Range; 2-13/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Szerokość Powierzchni
26 Cale | 660,4 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,813 Cale | 71,45 Milimetry
Zakres Wielkości Otworów Tulei
2-3/16 To 3-15/16 Cale | 55.575 To 100.025 Milimetry