ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4550-03

4550-03

GENERAL BEARING 4550-03

Ball Transfer Unit; Stud; 1" Ball Diameter; Steel Ball Material; 125 Lbs Max Load; 1-7/16" Base to Ball Height; 1-7/32" Housing Diameter; Steel Housing Material

Nr. katalogowy

4550-03

Nr kat. BDI

426252

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.123
EAN
0662300330708
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
Stud
Materiał Kuli
Steel
Obciążenie Maksymalne
125 Lbs
Rozmiar Kołnierza jeżeli dotyczy
Not Applicable
Materiał Obudowy
Steel
Rozmiar Gwintu
5/16-18
Inne Funkcje
Light Capacity | Corrosion Resistant | Black Oxide Finish Housing
Calowe - Metryczne
Inch
Długi Opis
Ball Transfer Unit; Stud; 1" Ball Diameter; Steel Ball Material; 125 Lbs Max Load; 1-7/16" Base to Ball Height; 1-7/32" Housing Diameter; Steel Housing Material
Wysokość Całkowita
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Średnica Obudowy
1,219 Cale | 30,963 Milimetry
Średnica Zewnętrzna Kuli
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Trzpienia jeśli dotyczy
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Od Podstawy do Kuli
1,438 Cale | 36,525 Milimetry
Długość Gwintu
0,813 Cale | 20,65 Milimetry
Wysokość Obudowy
0 Cale | 0 Milimetry