ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BT 2000-13

BT 2000-13

SKF BT 2000-13

Ball Transfer Unit; 2 Hole Round Flange; 39.7MM Ball Diameter; Steel Ball; Ball Up 308|Ball Down 132 Lbs Max Load; 89 MM Dia Flange Size; 46MM Base to Ball Height; 55.6MM Housing Diameter; 37.3MM Housing Height; Steel Housing

Nr. katalogowy

BT 2000-13

Nr kat. BDI

1299961

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.52
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
2 Hole Round Flange
Materiał Kuli
Steel
Obciążenie Maksymalne
Ball Up 308 | Ball Down 132 Lbs
Rozmiar Kołnierza jeżeli dotyczy
89 MM Dia
Materiał Obudowy
Steel
Rozmiar Śruby
7 Millimeter
Inne Funkcje
General Purpose | Low Profile | Dirt Exit Hole | Zinc Plated Housing
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
Ball Transfer Unit; 2 Hole Round Flange; 39.7MM Ball Diameter; Steel Ball; Ball Up 308|Ball Down 132 Lbs Max Load; 89 MM Dia Flange Size; 46MM Base to Ball Height; 55.6MM Housing Diameter; 37.3MM Housing Height; Steel Housing
Wysokość Całkowita
1,811 Cale | 46 Milimetry
Wysokość Trzpienia jeśli dotyczy
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Zewnętrzna Kuli
1,563 Cale | 39,7 Milimetry
Średnica Obudowy
2,189 Cale | 55,6 Milimetry
Od Podstawy do Kuli
1,811 Cale | 46 Milimetry
Wysokość Obudowy
1,469 Cale | 37,3 Milimetry
Długość Gwintu
0 Cale | 0 Milimetry