ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BT 2002-15

BT 2002-15

SKF BT 2002-15

Ball Transfer Unit; 3 Hole Round Flange; 39.7MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; Ball Up 496|Ball Down 220 Lbs Max Load; 94.6 MM Dia Flange Size; 48.5MM Base to Ball Height; 62MM Housing Diameter; 41.6MM Housing Height; Stainless Steel Housing

Nr. katalogowy

BT 2002-15

Nr kat. BDI

1299966

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.635
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
3 Hole Round Flange
Materiał Kuli
Stainless Steel
Obciążenie Maksymalne
Ball Up 496 | Ball Down 220 Lbs
Rozmiar Kołnierza jeżeli dotyczy
94.6 MM Dia
Materiał Obudowy
Stainless Steel
Rozmiar Śruby
7 Millimeter
Inne Funkcje
Heavy Duty | Flushing Hole for Cleaning | Extra Large Dirt Exit Hole
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
Ball Transfer Unit; 3 Hole Round Flange; 39.7MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; Ball Up 496|Ball Down 220 Lbs Max Load; 94.6 MM Dia Flange Size; 48.5MM Base to Ball Height; 62MM Housing Diameter; 41.6MM Housing Height; Stainless Steel Housing
Wysokość Całkowita
1,909 Cale | 48,5 Milimetry
Od Podstawy do Kuli
1,909 Cale | 48,5 Milimetry
Średnica Obudowy
2,441 Cale | 62 Milimetry
Średnica Zewnętrzna Kuli
1,563 Cale | 39,7 Milimetry
Wysokość Trzpienia jeśli dotyczy
0 Cale | 0 Milimetry
Wysokość Obudowy
1,638 Cale | 41,6 Milimetry
Długość Gwintu
0 Cale | 0 Milimetry