ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BT 1000-14

BT 1000-14

NILOS BT 1000-14

Ball Transfer Unit; 2 Hole Round Flange; 25.4MM Ball Diameter; Nylon Ball; Ball Up 55|Ball Down 22 Lbs Max Load; 73 MM Dia Flange Size; 30MM Base to Ball Height; 37.2MM Housing Diameter; 23.7MM Housing Height; Steel Housing

Nr. katalogowy

BT 1000-14

Nr kat. BDI

1299871

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.175
EAN
7316578000018
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
2 Hole Round Flange
Materiał Kuli
Nylon
Obciążenie Maksymalne
Ball Up 55 | Ball Down 22 Lbs
Rozmiar Kołnierza jeżeli dotyczy
73 MM Dia
Materiał Obudowy
Steel
Rozmiar Śruby
5.1 Millimeter
Inne Funkcje
General Purpose | Low Profile | Dirt Exit Hole | Zinc Plated Housing
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
Ball Transfer Unit; 2 Hole Round Flange; 25.4MM Ball Diameter; Nylon Ball; Ball Up 55|Ball Down 22 Lbs Max Load; 73 MM Dia Flange Size; 30MM Base to Ball Height; 37.2MM Housing Diameter; 23.7MM Housing Height; Steel Housing
Wysokość Całkowita
1,181 Cale | 30 Milimetry
Od Podstawy do Kuli
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Obudowy
1,465 Cale | 37,2 Milimetry
Wysokość Obudowy
0,933 Cale | 23,7 Milimetry
Wysokość Trzpienia jeśli dotyczy
0 Cale | 0 Milimetry
Długość Gwintu
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Zewnętrzna Kuli
1 Cale | 25,4 Milimetry