ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BT 7122

BT 7122

NILOS BT 7122

Ball Transfer Unit; 4 Hole Square Bottom Flange; 25.4MM Ball Diameter; 57.2 X 57.2 MM Flange Size; 41.4MM Base to Ball Height; 44.5MM Housing Diameter; 35.8MM Housing Height

Nr. katalogowy

BT 7122

Nr kat. BDI

1300088

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.46
EAN
7316578001633
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
4 Hole Square Bottom Flange
Rozmiar Kołnierza jeżeli dotyczy
57.2 X 57.2 MM
Rozmiar Śruby
5.6 Millimeter
Inne Funkcje
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Drill Hole Fixing
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
Ball Transfer Unit; 4 Hole Square Bottom Flange; 25.4MM Ball Diameter; 57.2 X 57.2 MM Flange Size; 41.4MM Base to Ball Height; 44.5MM Housing Diameter; 35.8MM Housing Height
Średnica Obudowy
1,752 Cale | 44,5 Milimetry
Długość Gwintu
0 Cale | 0 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,63 Cale | 41,4 Milimetry
Wysokość Trzpienia jeśli dotyczy
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Zewnętrzna Kuli
1 Cale | 25,4 Milimetry
Wysokość Obudowy
1,409 Cale | 35,8 Milimetry
Od Podstawy do Kuli
1,63 Cale | 41,4 Milimetry