ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BT 7127

BT 7127

NILOS BT 7127

Ball Transfer Unit; Stud; 25.4MM Ball Diameter; 48.3MM Base to Ball Height; 44.5MM Housing Diameter; 42.7MM Housing Height

Nr. katalogowy

BT 7127

Nr kat. BDI

1300094

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.43
EAN
7316578001671
Nazwa Produktu
Ball Transfer Unit
Typ Zabudowy
Stud
Rozmiar Kołnierza jeżeli dotyczy
Not Applicable
Rozmiar Gwintu
1/2 UNF
Inne Funkcje
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Drill Hole Fixing | Two Spanner Flat
Calowe - Metryczne
Metric
Długi Opis
Ball Transfer Unit; Stud; 25.4MM Ball Diameter; 48.3MM Base to Ball Height; 44.5MM Housing Diameter; 42.7MM Housing Height
Od Podstawy do Kuli
1,902 Cale | 48,3 Milimetry
Średnica Obudowy
1,752 Cale | 44,5 Milimetry
Średnica Zewnętrzna Kuli
1 Cale | 25,4 Milimetry
Długość Gwintu
0,949 Cale | 24,1 Milimetry
Wysokość Obudowy
1,681 Cale | 42,7 Milimetry
Wysokość Trzpienia jeśli dotyczy
0,949 Cale | 24,1 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,85 Cale | 72,4 Milimetry