ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CHB2202U

CHB2207U

MARTIN SPROCKET & GR CHB2207U

Hanger Bearing; 3-7/16" Bore; Hanger Housing; UHMW; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split

Nr. katalogowy

CHB2207U

Nr kat. BDI

606661

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.309
UNSPSC
31171513
EAN
0697950212180
Nazwa Produktu
Hanger Bearing
Otwór Calowy
3.438
Otwór Metryczny
87.325
Typ Obudowy
Hanger
Materiał Łożyska
UHMW
Element Toczny
Plain
Typ Wieszaka
220 | 226 | 326 | 30
Konfiguracja Łożyska
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8483.30.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Hanger
Numer Materiałowy producenta
CHB2207U
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CHB2207U
Waga / LBS
0.68
Długi Opis
Hanger Bearing; 3-7/16" Bore; Hanger Housing; UHMW; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split