ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CHB2204W

CHB2202W

MARTIN SPROCKET & GR CHB2202W

Hanger Bearing; 1" Bore; Hanger Housing; Wood; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split

Nr. katalogowy

CHB2202W

Nr kat. BDI

606610

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.045
UNSPSC
31171513
EAN
0697950128733
Nazwa Produktu
Hanger Bearing
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Typ Obudowy
Hanger
Materiał Łożyska
Wood
Element Toczny
Plain
Typ Wieszaka
220 | 226 | 326 | 30
Konfiguracja Łożyska
2 Piece Split
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Hanger Bearings
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8483.30.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Hanger
Numer Materiałowy producenta
CHB2202W
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CHB2202W
Waga / LBS
0.1
Długi Opis
Hanger Bearing; 1" Bore; Hanger Housing; Wood; Plain Bearing; 220 | 226 | 326 | 30 Hanger Type; 2 Piece Split