ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

9S416-R

12S424-R

MARTIN SPROCKET & GR 12S424-R

Conveyor Screw; Sectional; 12 Pitch; 2" Coupling Diameter; 11.833 Feet Long; 12" Screw Diameter; 2.875" Pipe Diameter; 0.375" Inner Flight Thickness; 0.375" Outer Flight Thickness; Right

Nr. katalogowy

12S424-R

Nr kat. BDI

615001

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
121.672
UNSPSC
24101705
EAN
0697950094199
Nazwa Produktu
Conveyor Screw
Typ Produktu
Sectional
Podziałka
12
Długość - Stopy
11.833
Kierunek
Right
Inne Funkcje
Steel Plate | Spiral or Helix | CEMA Standard
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Screw
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Screw
Łańcuch Słów
Conveyor
Numer Materiałowy producenta
12S424-R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
12S424-R
Waga / LBS
268
Długi Opis
Conveyor Screw; Sectional; 12 Pitch; 2" Coupling Diameter; 11.833 Feet Long; 12" Screw Diameter; 2.875" Pipe Diameter; 0.375" Inner Flight Thickness; 0.375" Outer Flight Thickness; Right
Średnica Śruby
12 Cale | 304,8 Milimetry
Szerokość Zewnętrzna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Szerokość Wewnętrzna
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Sprzęgła
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Rury
2,875 Cale | 73,025 Milimetry