ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

14SF616-R

14SF616-R

MARTIN SPROCKET & GR 14SF616-R

Flight; Sectional; 14 Pitch; 3" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 14" Screw Diameter; 4" Pipe Diameter; 0.25" Inner Flight Thickness; 0.25" Outer Flight Thickness; Right

Nr. katalogowy

14SF616-R

Nr kat. BDI

615503

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.993
EAN
0697950130033
Nazwa Produktu
Flight
Typ Produktu
Sectional
Podziałka
14
Długość - Stopy
11.75
Kierunek
Right
Inne Funkcje
Steel Plate | Spiral or Helix
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Screw
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Flight
Łańcuch Słów
Conveyor
Numer Materiałowy producenta
14SF616-R
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
14SF616-R
Waga / LBS
13.2
Długi Opis
Flight; Sectional; 14 Pitch; 3" Coupling Diameter; 11.75 Feet Long; 14" Screw Diameter; 4" Pipe Diameter; 0.25" Inner Flight Thickness; 0.25" Outer Flight Thickness; Right
Średnica Rury
4 Cale | 101,6 Milimetry
Średnica Sprzęgła
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Śruby
14 Cale | 355,6 Milimetry
Szerokość Wewnętrzna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Szerokość Zewnętrzna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry