ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

16H614-R

9S416-R 9'10" MNT SCH 40 PIPE

MARTIN SPROCKET & GR 9S416-R 9'10" MNT SCH 40 PIPE

Conveyor Screw; Sectional; 9 Pitch; 2" Coupling Diameter; 9.833' Length; 9" Screw Diameter; 2-7/8" Pipe Diameter; 1/4" Inner Flight Thickness; 1/4" Outer Flight Thickness; Right Hand Direction

Nr. katalogowy

9S416-R 9FT10IN MNT SCH 40 PIPE

Nr kat. BDI

25107349

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
24101705
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Screw
Łańcuch Słów
Conveyor
Szczegóły Produktu
Conveyor Screw
Specyfikacja Produktu
Sectional; 9 Pitch; 2" Coupling Diameter; 9.833' Length; 9" Screw Diameter; 2-7/8" Pipe Diameter; 1/4" Inner Flight Thickness; 1/4" Outer Flight Thickness; Right Hand Direction
Długi Opis
Conveyor Screw; Sectional; 9 Pitch; 2" Coupling Diameter; 9.833' Length; 9" Screw Diameter; 2-7/8" Pipe Diameter; 1/4" Inner Flight Thickness; 1/4" Outer Flight Thickness; Right Hand Direction