ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

9S412-R-SS X 6'-6" OAL

9S412-R-SS X 6'-6" OAL

MARTIN SPROCKET & GR 9S412-R-SS X 6'-6" OAL

Conveyor Screw; Sectional; 2" Coupling Diameter; 9" Screw Diameter; 6.5 Feet Long; 2-7/8" Pipe Diameter; 3/16" Inner Flight Thickness; 3/16" Outer Flight Thickness; Right

Nr. katalogowy

9S412-R-SS X 6FT-6IN OAL

Nr kat. BDI

25816059

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
24101705
Nazwa Produktu
Conveyor Screw
Typ Produktu
Sectional
Podziałka
9
Długość - Stopy
6.5
Kierunek
Right
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Screw
Grupa Produktowa BDI
F00240
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Screw
Łańcuch Słów
Conveyor
Długi Opis
Conveyor Screw; Sectional; 2" Coupling Diameter; 9" Screw Diameter; 6.5 Feet Long; 2-7/8" Pipe Diameter; 3/16" Inner Flight Thickness; 3/16" Outer Flight Thickness; Right
Średnica Sprzęgła
2 Cale | 50,8 Milimetry
Szerokość Wewnętrzna
0,188 Cale | 4,775 Milimetry
Średnica Śruby
9 Cale | 228,6 Milimetry
Średnica Rury
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Szerokość Zewnętrzna
0,188 Cale | 4,775 Milimetry