ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

16CH706

16CH706

MARTIN SPROCKET & GR 16CH706

Hanger; Bracket; 3" Shaft Diameter; 10-5/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 70 Series; 17" Length; 5" Width; Bearing Included; Use CHB606; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole

Nr. katalogowy

16CH706

Nr kat. BDI

615897

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
15.873
EAN
0697950100067
Nazwa Produktu
Hanger
Typ Produktu
Bracket
Seria
70
Zawiera Łożysko Tak/Nie
Yes
Szerokość w Calach
5
Szerokość w Milimetrach
127
Numer Łożyska
CHB606
Rozmiar Rowka Montażowego
9/16 X 1-5/16 Inch
Inne Funkcje
16 Inch Conveyor Dia | Self Aligning Ball Bearing | Heavy Duty | Permanently Lubricated | Sealed | Mounted Inside the Trough
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Hangers
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Mount
Łańcuch Słów
Conveyor
Numer Materiałowy producenta
16CH706
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
16CH706
Waga / LBS
35
Długi Opis
Hanger; Bracket; 3" Shaft Diameter; 10-5/8" Mounting Flange to Center of Bearing; 70 Series; 17" Length; 5" Width; Bearing Included; Use CHB606; 9/16 X 1-5/16 Inch Mounting Hole
Od Kołnierza do Środka Łożyska
10,625 Cale | 269,875 Milimetry
Długość
17 Cale | 431,8 Milimetry
Średnica Wału
3 Cale | 76,2 Milimetry