ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

2-8

2-14

REXNORD 2-14

Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 13-3/4" Roller Width; Single Roller; 225 Series; 15-1/2" Shaft Length; 14" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material

Nr. katalogowy

2-14

Nr kat. BDI

18139635

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.8
UNSPSC
24101701
EAN
0698210841102
Nazwa Produktu
Roller
Typ Produktu
Carrying
Sposób Montażu
Hex Shaft
Typ Rolki
Single
Seria
225
Typ Łożyska
Spherical Plain Bearing
Napięta Sprężyna
Yes
Materiał Rolki
Polymer
Inne Funkcje
Non Corrosive | Self Aligning Bearing | Thicker Shell | For Wider Conveyor Application
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Conveyor Components Rollers
Grupa Produktowa BDI
570
Kod Taryfy
8431.39.00.10
Nazwa
Roller
Łańcuch Słów
Conveyor Carrying
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
2-14
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6484110
Waga / LBS
1.75
Długi Opis
Roller; Carrying; Hex Shaft Mount; 7/16" Shaft Dia/Bore; 2-1/4" Roller Diameter; 13-3/4" Roller Width; Single Roller; 225 Series; 15-1/2" Shaft Length; 14" Distance Between Frame; Spherical Plain Bearing; Polymer Roller Material
Odległość od Ramy
14 Cale | 355,6 Milimetry
Średnica Rolki
2,25 Cale | 57,15 Milimetry
Średnica Rolki
13,75 Cale | 349,25 Milimetry
Średnica Wałka/Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Długość Wałka
15,5 Cale | 393,7 Milimetry