ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CR 7415 USZCZELNIACZ

CR 7415 USZCZELNIACZ

CR 7415 USZCZELNIACZ

Lip Seal; 3/4" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 5/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code

Nr. katalogowy

CR 7415

Nr kat. BDI

1242164

CENA NETTO
8,26 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
EAN
0085311005524
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HM14
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
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
HM14
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
7415
Waga / LBS
0.043
Długi Opis
Lip Seal; 3/4" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 5/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM14 Seal Design Code
Średnica Wału
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Otwór Obudowy
1,124 Cale | 28,55 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,156 Cale | 3,962 Milimetry