Nazwa Producenta
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Kształt Otworu
Straight | Finished
Moment Obrotowy
Maximum Static Torque 750Lb-in
Typ Produktu
Friction Clutch
Rodzaj Ruchu
Holding | Starting
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Układ Napędowy
Pilot Mount
Obroty Maksymalne RPM
1800
Zastosowanie
In-Line Application | Overload Protection
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Standard Coefficient Clutch Facing | Aluminum Air Chamber Finish | Black Oxide Drive Shell Finish | Open Design | Multi Disc Clutch
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Numer Materiałowy producenta
923401
Długi Opis
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 20MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 73.025MM Pilot Diameter; Maximum
Rozmiar Portu
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Średnica Pilotowa
2,875 Cale | 73,025 Milimetry