Nazwa Producenta
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Kształt Otworu
Straight | Finished
Typ Wyjścia
Not Applicable
Moment Obrotowy
Static Torque 401.81Nm
Typ Produktu
Friction Facing | Tension Control
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
End
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Obroty Maksymalne RPM
2000
Zastosowanie
Paper | Film | Rubber | Labels | Textiles | Laminates | Paperboard | Metal Strip | Non-Wovens | Foil | Plastics | Wire
Inne Funkcje
Hub | Fan Cooled | Quick Change Facing | Machined/Bare Aluminum Finish | Enclosed Design | High Thermal Capacity | Medium Duty
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Łańcuch Słów
Air/Pneumatic
Numer Materiałowy producenta
927424
Długi Opis
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1-5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; Static Torque 401.81Nm
Średnica Pilotowa
0 Cale | 0 Milimetry
Rozmiar Portu
0,157 Cale | 4 Milimetry