ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

C455-1 1/4

C455-1 1/4

TB WOODS C455-1 1/4

Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque Dry-180Lb-ft | Wet-150Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 2750 Max RPM

Nr. katalogowy

C455-1 1/4

Nr kat. BDI

987555

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
6.795
UNSPSC
26111912
EAN
0698672046312
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Manual
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Sheave
Sposób Montażu
Shaft
Kierunek Obrotów
Bidirectional
Rodzaj Tarcia
Friction Disc
Rodzaj Ruchu
Starting
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
Static Torque Dry-180Lb-ft | Wet-150Lb-ft
Typ Produktu
Cam
Ruch/Powrót
Mechanical
Nazwa Handlowa
ROTO-CAM
Seria Produktu
C
Typ Obudowy
Cylindrical
Obroty Maksymalne RPM
2750
Ilość Tarcz Ciernych
4
Typ Regulacji
ManualClutchesandBrakes
Zastosowanie
Conveyors | Pump | Generator | Agricultural Equipments
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Locking Collar | Pre-Lubricated | Push-Pull Rods or Cables
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Grupa Produktowa BDI
460
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
C455114
Waga / LBS
15
Długi Opis
Clutch; Manual Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/4" Bore; Hollow Bore Input; Sheave Output; Shaft Mount; Bidirectional Rotation; Friction Disc; Starting; Static Torque Dry-180Lb-ft | Wet-150Lb-ft; 0 Stop Collar; Mechanical; C Series; 2750 Max RPM