ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FRSG 800 X 4-7/16

FRS 700 X 55MM

RINGSPANN FRS 700 X 55MM

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 55MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 5525Lb-ft; Mechanical - Spring; FRS Series; 1150 Max RPM

Nr. katalogowy

FRS 700 X 55MM

Nr kat. BDI

17228565

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RINGSPANN CORP.
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
19.03
UNSPSC
26111905
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Manual
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
2.165
Otwór Metryczny
55
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hub
Sposób Montażu
Shaft | Face
Kierunek Obrotów
Clockwise
Rodzaj Tarcia
Not Applicable
Rodzaj Ruchu
Backstopping | Indexing | Overrunning
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
5525Lb-ft
Typ Produktu
Freewheel
Ruch/Powrót
Mechanical | Spring
Seria Produktu
FRS
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Obroty Maksymalne RPM
1150
Ilość Tarcz Ciernych
0
Typ Regulacji
Automatic
Zastosowanie
Transport System | Conveyor
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
With Sprag
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Grupa Produktowa BDI
640
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Freewheel
Waga / LBS
42
Długi Opis
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 55MM Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 5525Lb-ft; Mechanical - Spring; FRS Series; 1150 Max RPM