ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FRS 450 X 1

FRS 750 X 3-7/16

RINGSPANN FRS 750 X 3-7/16

Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 3-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 9350Lb-ft; Mechanical - Spring; FRS Series; 1150 Max RPM

Nr. katalogowy

FRS 750 X 3-7/16

Nr kat. BDI

17228590

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RINGSPANN CORP.
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
37.6
UNSPSC
26111905
Nazwa Produktu
Clutch
Aktywacja
Manual
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
3.438
Otwór Metryczny
87.325
Typ Wejścia
Hollow Bore
Typ Wyjścia
Hub
Sposób Montażu
Shaft | Face
Kierunek Obrotów
Clockwise
Rodzaj Tarcia
Not Applicable
Rodzaj Ruchu
Backstopping | Indexing | Overrunning
Liczba Pierścieni Ustalających
0
Moment Obrotowy
9350Lb-ft
Typ Produktu
Freewheel
Ruch/Powrót
Mechanical | Spring
Seria Produktu
FRS
Typ Obudowy
Cylindrical
Wał Przelotowy/Nieprzelotowy
Thru
Obroty Maksymalne RPM
1150
Ilość Tarcz Ciernych
0
Typ Regulacji
Automatic
Zastosowanie
Transport System | Conveyor
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
With Sprag
Kategoria - BDI
Clutches and Brakes
Grupa Produktowa BDI
640
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Freewheel
Waga / LBS
83
Długi Opis
Clutch; Manual Activation; Straight - Finished Bore; 3-7/16" Bore; Hollow Bore Input; Hub Output; Shaft - Face Mount; Clockwise Rotation; Backstopping - Indexing - Overrunning; Static Torque 9350Lb-ft; Mechanical - Spring; FRS Series; 1150 Max RPM