Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Produktu
Roundway Bearing
Rodzaj bloku montażowego
None
Inne Funkcje
Straddle Type Eccentric Trunnion Pin | Mounted in a Custom Housing | With Two Seals
Kategoria - BDI
Roundway Bearings
Łańcuch Słów
Roller Roundway Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
RW48A
Długi Opis
Roundway Bearing; 3" Shaft Diameter; 11" Bearing Length; 1-9/16" Mounting Hole Diameter; Roller; 1 Bearings; Steel; Self Aligning
Długość łożyska
11 cale | 279,4 milimetry
Długość bloku montażowego
0 cale | 0 milimetry
Średnica Wału
3 Cale | 76,2 Milimetry
Środek śruby na przestrzeni wału
0 cale | 0 milimetry
Wysokość bloku montażowego
0 cale | 0 milimetry
Szerokość bloku montażowego
0 cale | 0 milimetry
Średnica otwory montażowego
1,563 cale | 39,7 milimetry