ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LTCD 16-2LS

LTCD 16-2LS

LTCD 16-2LS ŁOŻYSKO

16MM Bore; 22MM Base to Center Height; 36MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 36MM Length Thru Bore; 5.3MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCD16-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; Self Aligning

Nr. katalogowy

LTCD 16-2LS

Nr kat. BDI

1413689

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.39
UNSPSC
31171511
Otwór Calowy
0.63
Otwór Metryczny
16
Typ Obudowy
2 Bolt Pillow Block
Rodzaj tulei liniowej
Ball
Obudowa
2 Seals
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
Closed Twin
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
Yes
Nr części tulei liniowej
LBCD16-2LS
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Extruded Housing | M6 Bolt | Each Sealed on One End | Length Thru Bore 36 MM on Both Side
Kategoria - BDI
Pillow Block Bearings
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Pillow Block
Łańcuch Słów
Ball Linear Pillow Block
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LTCD 16-2LS
Waga / LBS
0.86
Długi Opis
16MM Bore; 22MM Base to Center Height; 36MM Nominal Bolt Center Across Shaft; 2 Bolt Pillow Block; Aluminum Housing; Ball; 36MM Length Thru Bore; 5.3MM Mounting Hole Diam; Relubricatable; LBCD16-2LS; 2 Seals; Non-Adjustable; Self Aligning
Średnica otwory montażowego
0,209 cale | 5,3 milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,417 Cale | 36 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
0,866 Cale | 22 Milimetry
Nominalny środek śruby na przestrzeni wału
1,4 cale | 36 Millimeter