ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HVB-058

HVB-058

PBC LINEAR HVB-058

Wheel; U Channel Rail; 0MM Bore; 88.4MM Outside Diameter; 57MM Wheel Width; 57MM Overall Width; Cylindrical Roller; None; Steel; Used With HVR-3 | HVRI-09 Rail

Nr. katalogowy

HVB-058

Nr kat. BDI

23289352

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
PACIFIC BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.62
UNSPSC
31171503
Nazwa Produktu
Wheel
Typ Produktu
U Channel Rail
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Średnica Zewn. Cale
3.48
Średnica Zewn. Milimetry
88.4
Obudowa
None
Element Toczny
Cylindrical Roller
Materiał
Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Concentric
Używane z
HVR-3 | HVRI-09 Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Hardened | Steel Axial Bearing | Fixed | Grade 3 Grease
Kategoria - BDI
Wheels
Grupa Produktowa BDI
L00280
Nazwa
Wheel
Łańcuch Słów
U Channel Rail Linear
Numer Materiałowy producenta
HVB-058
Waga / LBS
3.571
Długi Opis
Wheel; U Channel Rail; 0MM Bore; 88.4MM Outside Diameter; 57MM Wheel Width; 57MM Overall Width; Cylindrical Roller; None; Steel; Used With HVR-3 | HVRI-09 Rail
Szerokość Całkowita
2,244 Cale | 57 Milimetry
Szerokość koła
2,244 cale | 57 milimetry