ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RLJ34CDRNS

RLJ34CDRNS

HEPCO RLJ34CDRNS

Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 18MM Wheel Width; 43.3MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With RD44 Ring Disc | R44 | REM | RIM | TNM Rail

Nr. katalogowy

RLJ34CDRNS

Nr kat. BDI

19120903

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.12
UNSPSC
31171503
Nazwa Produktu
Studded Wheel
Typ Produktu
V Rail
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Średnica Zewn. Cale
1.339
Średnica Zewn. Milimetry
34
Obudowa
2 Seals
Element Toczny
Ball
Materiał
Steel
Ekscentryczne / koncentryczne
Concentric
Używane z
RD44 Ring Disc | R44 | REM | RIM | TNM Rail
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Through Hole Fixing with Long Stud | Double Row | Carbon Chromium | Nitrile Seal | M10 X 1.25 Stud
Kategoria - BDI
Wheels
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Wheel
Łańcuch Słów
V Rail Linear
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
RLJ34CDRNS
Waga / LBS
0.265
Długi Opis
Studded Wheel; V Rail; 10MM Bore; 34MM Outside Diameter; 18MM Wheel Width; 43.3MM Overall Width; Ball; 2 Seals; Steel; Used With RD44 Ring Disc | R44 | REM | RIM | TNM Rail
Szerokość Całkowita
1,705 Cale | 43,3 Milimetry
Szerokość koła
0,709 cale | 18 milimetry