ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FNYBUTFB20AL

FNYBUTFB20AL

THOMSON FNYBUTFB20AL

1-1/4" Bore; 3.89" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 2-5/8" Length Thru Bore; 2-3/4" Bolt Spacing; 6.7" Housing Length; 5/16" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-20-AL; 2 Seals; Self Aligning; End Mount Twin

Nr. katalogowy

FNYBUTFB20AL

Nr kat. BDI

854284

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.41
UNSPSC
31171501
EAN
0662486202813
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Typ Obudowy
4 Bolt Square Flange
Rodzaj tulei liniowej
Plain
Obudowa
2 Seals
Regulowane / nieregulowane
Non-Adjustable
Konfiguracja Obudowy
End Mount Twin
Materiał Obudowy
Aluminum
Możliwe Smarowanie
Yes
Nr części tulei liniowej
FNYBU-20-AL
Samonastawne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Fluoronyliner Bushing | Compensated ID | 18TPI | Length Thru Bore 2.625 Inch on Both Side
Kategoria - BDI
Flange Block Bearings
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
8483.20.80.00
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Flanged
Łańcuch Słów
Plain Linear Flanged
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
FNYBUTFB20AL
Waga / LBS
5
Długi Opis
1-1/4" Bore; 3.89" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 2-5/8" Length Thru Bore; 2-3/4" Bolt Spacing; 6.7" Housing Length; 5/16" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-20-AL; 2 Seals; Self Aligning; End Mount Twin
Nominalna Średnica Sworznia
3,89 Cale | 98,81 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,625 Cale | 66,675 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,313 cale | 7,95 milimetry
Rozstaw Śrub
2,75 Cale | 69,85 Milimetry
Całkowita Długość Obudowy
6,7 Cale | 170,18 Milimetry