ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FCC20210NSCHK

FCC20210NSCHK

HEPCO FCC20210NSCHK

Series FCC; 80MM Overall Length; 64MM Overall Width; 22.4MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 20MM Rail Width; Solid Section; Aluminum; R

Nr. katalogowy

FCC20210NSCHK

Nr kat. BDI

19118210

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.2
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Track Roller V Rail
Seria
FCC
Krążek gąsienicy Tak / Nie
Yes
Liczba krążków gąsienicy
4
Sekcja
Solid
Numer krążka gąsienicy
RSJ-18-C/E | RLJ-18-C/E
Materiał
Aluminum
Kształt
Rectangular
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Fixed Center Carriage | Anodized | Twin Bearing | Nitrile Seal
Kategoria - BDI
Wheel Carriage
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Carriage
Łańcuch Słów
V Rail Linear
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
FCC20210NSCHK
Waga / LBS
0.441
Długi Opis
Series FCC; 80MM Overall Length; 64MM Overall Width; 22.4MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 20MM Rail Width; Solid Section; Aluminum; R
Wysokość Całkowita
0,882 Cale | 22,4 Milimetry
Szerokość Całkowita
2,52 Cale | 64 Milimetry
Szerokość szyny
0,787 cale | 20 milimetry
Długość Całkowita
3,15 Cale | 80 Milimetry