ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FCC25255BKCHKLH

FCC25255BKCHKLH

HEPCO FCC25255BKCHKLH

Series FCC; 126MM Overall Length; 80MM Overall Width; 28.1MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 25MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;

Nr. katalogowy

FCC25255BKCHKLH

Nr kat. BDI

19118232

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.41
UNSPSC
23153000
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Track Roller V Rail
Seria
FCC
Krążek gąsienicy Tak / Nie
Yes
Liczba krążków gąsienicy
4
Sekcja
Solid
Numer krążka gąsienicy
RSJ-25-C/E | RLJ-25-C/E
Materiał
Aluminum
Kształt
Rectangular with One End Extruded
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Fixed Center Carriage | With Clamping Brake | Anodized | Left Handed
Kategoria - BDI
Wheel Carriage
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Carriage
Łańcuch Słów
V Rail Linear
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
FCC25255BKCHKLH
Waga / LBS
1.213
Długi Opis
Series FCC; 126MM Overall Length; 80MM Overall Width; 28.1MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 25MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;
Szerokość szyny
0,984 cale | 25 milimetry
Długość Całkowita
4,961 Cale | 126 Milimetry
Szerokość Całkowita
3,15 Cale | 80 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,106 Cale | 28,1 Milimetry