ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CRFCC44612LB

CRFCC44612LB

HEPCO CRFCC44612LB

Series FCC; 150MM Overall Length; 116MM Overall Width; 35.8MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 44MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;

Nr. katalogowy

CRFCC44612LB

Nr kat. BDI

19118066

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.099
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Track Roller V Rail
Seria
FCC
Krążek gąsienicy Tak / Nie
Yes
Liczba krążków gąsienicy
4
Sekcja
Solid
Numer krążka gąsienicy
RSJ-34-C/E | RLJ-34-C/E
Materiał
Aluminum
Kształt
Rectangular
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Corrosion Resistance | Fixed Center Carriage | Anodized | Twin Bearing | Metal Shield | With Lubricator
Kategoria - BDI
Wheel Carriage
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Carriage
Łańcuch Słów
V Rail Linear
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
CRFCC44612LB
Waga / LBS
2.425
Długi Opis
Series FCC; 150MM Overall Length; 116MM Overall Width; 35.8MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 44MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;
Szerokość szyny
1,732 cale | 44 milimetry
Szerokość Całkowita
4,567 Cale | 116 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,409 Cale | 35,8 Milimetry
Długość Całkowita
5,906 Cale | 150 Milimetry