ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FCC761276BKLBNSLH

FCC761276BKLBNSLH

HEPCO FCC761276BKLBNSLH

Series FCC; 299MM Overall Length; 185MM Overall Width; 54.7MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 76MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;

Nr. katalogowy

FCC761276BKLBNSLH

Nr kat. BDI

19118513

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
HEPCO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
4.1
Nazwa Produktu
Carriage
Typ Produktu
Track Roller V Rail
Seria
FCC
Krążek gąsienicy Tak / Nie
Yes
Liczba krążków gąsienicy
4
Sekcja
Solid
Numer krążka gąsienicy
RSJ-54-C/E | RLJ-54-C/E
Materiał
Aluminum
Kształt
Rectangular with One End Extruded
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Fixed Center Carriage | With Clamping Brake | Anodized | Left Handed | Nitrile Seal | With Lubricator
Kategoria - BDI
Wheel Carriage
Grupa Produktowa BDI
450
Nazwa
Carriage
Łańcuch Słów
V Rail Linear
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
FCC761276BKLBNSLH
Waga / LBS
9.039
Długi Opis
Series FCC; 299MM Overall Length; 185MM Overall Width; 54.7MM Overall Height; Track Roller; 4 Track Rollers; 76MM Rail Width; Solid Section; Aluminum;
Szerokość Całkowita
7,283 Cale | 185 Milimetry
Długość Całkowita
11,772 Cale | 299 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,154 Cale | 54,7 Milimetry
Szerokość szyny
2,992 cale | 76 milimetry