Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Produktu
Round Rail Assembly
Typ Produktu
End Supported
Od Podstawy do Osi Wału
0.591
Od podstawy do środka wału – milimetry
15
Bearing Block/Carriage Number
SPPB-M08-XS
Number of Bearing Blocks/Carriages
2
Wsparcie końcowe - numer części
SB-M08-XS
Materiał
Aluminum Pillow Block | Iron End Support Block | Steel Shaft
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Closed Pillow Block | Fixing Hole Distance is Across Rail Axis Due to End Support
Kategoria - BDI
Round Rail Assemblies
Łańcuch Słów
Round Rail Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
1NAM08NN0L150
Długi Opis
Round Rail Assembly; End Supported; 8MM Shaft Diameter; 150MM Shaft Length; 32MM Support Rail Width; 15MM Base to Shaft Center; SPPB-M08-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 32MM Length; 35MM Width; 28MM Height
Średnica otwory montażowego
0,177 cale | 4,5 milimetry
Długość Wałka
5,906 Cale | 150 Milimetry
Rozstaw Otworów Montażowych
0,984 Cale | 25 Milimetry
Bearing Block/Carriage Height
1,102 Inch | 28 Millimeter
Długość skoku
0 cale | 0 milimetry
Szerokość szyny wspierającej
1,26 cale | 32 milimetry
Bearing Block/Carriage Width
1,378 Inch | 35 Millimeter
Średnica Wału
0,315 Cale | 8 Milimetry
Bearing Block/Carriage Length
1,26 Inch | 32 Millimeter