Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Produktu
Round Rail Assembly
Typ Produktu
End Supported
Od Podstawy do Osi Wału
0.787
Od podstawy do środka wału – milimetry
20
Bearing Block/Carriage Number
SSEPB-M12-XS
Number of Bearing Blocks/Carriages
2
Wsparcie końcowe - numer części
ASB-M12-XS
Materiał
Aluminum Pillow Block and End Support Block | Steel Shaft
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Closed Pillow Block | Fixing Hole Distance is Across Rail Axis Due to End Support | M6 Bolt
Kategoria - BDI
Round Rail Assemblies
Łańcuch Słów
Round Rail Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
1NAM12NM0L300
Długi Opis
Round Rail Assembly; End Supported; 12MM Shaft Diameter; 300MM Shaft Length; 43MM Support Rail Width; 20MM Base to Shaft Center; SSEPB-M12-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 39MM Length; 43MM Width; 35MM Height
Długość Wałka
11,811 Cale | 300 Milimetry
Bearing Block/Carriage Length
1,535 Inch | 39 Millimeter
Rozstaw Otworów Montażowych
1,181 Cale | 30 Milimetry
Bearing Block/Carriage Width
1,693 Inch | 43 Millimeter
Bearing Block/Carriage Height
1,378 Inch | 35 Millimeter
Średnica Wału
0,472 Cale | 12 Milimetry
Długość skoku
0 cale | 0 milimetry
Szerokość szyny wspierającej
1,693 cale | 43 milimetry
Średnica otwory montażowego
0,209 cale | 5,3 milimetry