Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Produktu
Round Rail Assembly
Typ Produktu
Fully Supported
Od Podstawy do Osi Wału
1.5
Od podstawy do środka wału – milimetry
38.1
Bearing Block/Carriage Number
FNYBUPBO-12A-XS
Number of Bearing Blocks/Carriages
2
Szyna wspierająca - numer montażowy
SRA-12-XS-SS
Materiał
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Stainless Steel Shaft
Inne Funkcje
Open Pillow Block | Self Aligning | Corrosion Resistant | No.10 Bolt
Kategoria - BDI
Round Rail Assemblies
Łańcuch Słów
Round Rail Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
1VA12FA0L36
Długi Opis
Round Rail Assembly; Fully Supported; 3/4" Shaft Diameter; 36" Shaft Length; 1-3/4" Support Rail Width; 1-1/2" Base to Shaft Center; FNYBUPBO-12A-XS; 2 Bearing Block/Carriages; Bearing Block/Carriage: 2.06" Length; 2-3/4" Width; 1-3/4" Height
Bearing Block/Carriage Length
2,06 Inch | 52,324 Millimeter
Bearing Block/Carriage Height
1,75 Inch | 44,45 Millimeter
Średnica Wału
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Długość Wałka
36 Cale | 914,4 Milimetry
Szerokość szyny wspierającej
1,75 cale | 44,45 milimetry
Rozstaw Otworów Montażowych
6 Cale | 152,4 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,22 cale | 5,588 milimetry
Długość skoku
0 cale | 0 milimetry
Bearing Block/Carriage Width
2,75 Inch | 69,85 Millimeter