Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Produktu
Round Rail Assembly
Typ Produktu
Fully Supported
Od Podstawy do Osi Wału
1.75
Od podstawy do środka wału – milimetry
44.45
Bearing Block/Carriage Number
FNYBUTWNO-16A-XS
Number of Bearing Blocks/Carriages
1
Szyna wspierająca - numer montażowy
SRA-16-XS-SS
Materiał
Aluminum Pillow Block and Support Rail | Stainless Steel Shaft
Inne Funkcje
Open Twin Pillow Block | Self Aligning | Corrosion Resistant | 1/4 Inch Bolt
Kategoria - BDI
Round Rail Assemblies
Łańcuch Słów
Round Rail Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
1VA16HA0L24
Długi Opis
Round Rail Assembly; Fully Supported; 1" Shaft Diameter; 24" Shaft Length; 2.13" Support Rail Width; 1-3/4" Base to Shaft Center; FNYBUTWNO-16A-XS; 1 Bearing Block/Carriage; Bearing Block/Carriage: 6" Length; 3-1/4" Width; 2.19" Height
Średnica Wału
1 Cale | 25,4 Milimetry
Bearing Block/Carriage Length
6 Inch | 152,4 Millimeter
Średnica otwory montażowego
0,28 cale | 7,112 milimetry
Szerokość szyny wspierającej
2,13 cale | 54,102 milimetry
Długość skoku
18 cale | 457,2 milimetry
Bearing Block/Carriage Width
3,25 Inch | 82,55 Millimeter
Bearing Block/Carriage Height
2,19 Inch | 55,626 Millimeter
Rozstaw Otworów Montażowych
6 Cale | 152,4 Milimetry
Długość Wałka
24 Cale | 609,6 Milimetry