ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MCM08070H10K00

MCM05020H10K00

NSK MCM05020H10K00

Rail Assembly; Ball Nut Profile; Series MCM; 330MM Rail Length; 48.6MM Rail Width; 382MM OA Length; 49MM OA Width; 40MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Stainless Steel; Ball Screw; 200MM Stroke Length; 50MM Fixing Hole Center to Center (Pitch)

Nr. katalogowy

MCM05020H10K00

Nr kat. BDI

1190623

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.2
EAN
0029176504655
Nazwa Produktu
Rail Assembly
Typ Produktu
Ball Nut Profile
Number of Carriages/Rail
1
Seria
MCM
Materiał
Stainless Steel
Śruba toczna Tak / Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
High Grade | Fluoride Low Temperature Chrome Plated | AS2 Grease | K1 Lubrication Unit
Kategoria - BDI
Profile Rail Assemblies
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Linear
Łańcuch Słów
Profile Rail Ball Nut Linear
Numer Materiałowy producenta
MCM05020H10K00
Waga / LBS
4.409
Długi Opis
Rail Assembly; Ball Nut Profile; Series MCM; 330MM Rail Length; 48.6MM Rail Width; 382MM OA Length; 49MM OA Width; 40MM OA Height; 1 Carriages/Rail; Stainless Steel; Ball Screw; 200MM Stroke Length; 50MM Fixing Hole Center to Center (Pitch)
Wysokość Całkowita
1,575 Cale | 40 Milimetry
Skok śruby tocznej
0,394 cale | 10 milimetry
Szerokość Całkowita
1,929 Cale | 49 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,177 cale | 4,5 milimetry
Długość szyny
12,992 cale | 330 milimetry
Rozstaw Otworów Montażowych
1,969 Cale | 50 Milimetry
Długość skoku
7,874 cale | 200 milimetry
Długość Całkowita
15,039 Cale | 382 Milimetry
Średnica śruby tocznej
0,472 cale | 12 milimetry
Szerokość szyny
1,913 cale | 48,6 milimetry