ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BSA12GL42

BSA12GL42

THOMSON BSA12GL42

Ball Screw with Square Nut and End Support; 3/4" Thread Diameter; 0.2" Thread Lead; 42" Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Stainless Steel; End Block

Nr. katalogowy

BSA12GL42

Nr kat. BDI

876664

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
THOMSON INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111535
Nazwa Produktu
Ball Screw with Square Nut and End Support
Kierunek gwintu
Right Hand
Liczba splotów
1
Materiał
Stainless Steel
Blok końcowy Tak / Nie
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Integrated Ball Screw and Supports with Motor Ready Mounting | Non Preloaded | Ball Nut Size: 1.8 IN L X 1.69 IN W X 1.8 IN H
Kategoria - BDI
Ball Screw Assemblies
Grupa Produktowa BDI
080
Kod Taryfy
8483.40.80.00
Nazwa
Assembly
Łańcuch Słów
Ball Screw Linear
URL Producenta
https://www.thomsonlinear.com
Numer Materiałowy producenta
BSA12GL42
Długi Opis
Ball Screw with Square Nut and End Support; 3/4" Thread Diameter; 0.2" Thread Lead; 42" Overall Length; Right Hand Thread Direction; 1 Thread Starts; Stainless Steel; End Block
Średnica gwintu
0,75 cale | 19,05 milimetry
Długość Całkowita
42 Cale | 1,066.8 Milimetry
Skok gwintu
0,2 cale | 5,08 milimetry