ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CRW 3 175 SL

CRW 3 175 SL

IKO CRW 3 175 SL

Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 175MM Overall Length; 18MM Overall Width; 8MM Overall Height; 25MM Mounting Hole Spacing; 4MM Mounting Hole Diameter; Stainless Steel

Nr. katalogowy

CRW 3 175 SL

Nr kat. BDI

23283456

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
IKO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.366
UNSPSC
23153030
EAN
4549557023835
Nazwa Produktu
Slide Rail Assembly
Typ Produktu
Crossed Roller
Materiał
Stainless Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Non-Recirculating Type Linear Motion | Super Precision | Smooth Motion
Kategoria - BDI
Linear Slide Assemblies
Grupa Produktowa BDI
L00124
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Linear
Łańcuch Słów
Slide Roller Linear
URL Producenta
https://www.ikont.com
Waga / LBS
0.80647
Długi Opis
Slide Rail Assembly; Crossed Roller; 175MM Overall Length; 18MM Overall Width; 8MM Overall Height; 25MM Mounting Hole Spacing; 4MM Mounting Hole Diameter; Stainless Steel
Długość Całkowita
6,89 Cale | 175 Milimetry
Długość skoku
0 cale | 0 milimetry
Szerokość Całkowita
0,709 Cale | 18 Milimetry
Rozstaw otworów montażowych
0,984 cale | 25 milimetry
Wysokość Całkowita
0,315 Cale | 8 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,157 cale | 4 milimetry