ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LWM 40200400

LWM 40200400

LWM 40200400 ŁOŻYSKO ; M/2201673

Slide; Needle Roller; 400MM Length; 20MM Width; 22.3MM Height; 40MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHW15; Steel

Nr. katalogowy

LWM 40200400

Nr kat. BDI

1240534

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.56
UNSPSC
23153030
EAN
7333314310910
Nazwa Produktu
Slide
Typ Produktu
Needle Roller
Szerokość w Calach
0.787
Szerokość w Milimetrach
20
Numer walca z obudową i łożyskami
LWHW15
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
Kategoria - BDI
Slides
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Slide
Łańcuch Słów
Roller Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LWM 40200400
Waga / LBS
2.734
Długi Opis
Slide; Needle Roller; 400MM Length; 20MM Width; 22.3MM Height; 40MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHW15; Steel
Wysokość montażu
1,575 cale | 40 milimetry
Rozstaw otworów montażowych
3,15 cale | 80 milimetry
Średnica Rolki
0,079 Cale | 2 Milimetry
Długość
15,748 Cale | 400 Milimetry
Wysokość
0,878 Cale | 22,3 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,295 cale | 7,5 milimetry