ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LWRPM 6250

LWRPM 6250

EWELLIX LWRPM 6250

Slide; Rollerless | V Liner; 250MM Length; 15MM Width; 16.6MM Height; 31MM Assembly Height; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; Steel

Nr. katalogowy

LWRPM 6250

Nr kat. BDI

1413894

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.459
UNSPSC
23153030
EAN
7333314311658
Nazwa Produktu
Slide
Typ Produktu
Rollerless | V Liner
Szerokość w Calach
0.591
Szerokość w Milimetrach
15
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 1.7 MM | Self Lubricating
Kategoria - BDI
Slides
Grupa Produktowa BDI
080
Nazwa
Slide
Łańcuch Słów
Rollerless Linear
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
LWRPM 6250
Waga / LBS
1.014
Długi Opis
Slide; Rollerless | V Liner; 250MM Length; 15MM Width; 16.6MM Height; 31MM Assembly Height; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; Steel
Średnica Rolki
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica otwory montażowego
0,205 cale | 5,2 milimetry
Wysokość montażu
1,22 cale | 31 milimetry
Wysokość
0,654 Cale | 16,6 Milimetry
Długość
9,843 Cale | 250 Milimetry
Rozstaw otworów montażowych
1,969 cale | 50 milimetry