ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.938X3X0.313 CRW1 R / 19359

25X42X8 CRW1 R

1.938X3X0.313 CRW1 R / 19359

19359 USZCZELNIACZ

Lip Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

19359

Nr kat. BDI

1243362

CENA NETTO
32,86 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.039
UNSPSC
31411705
EAN
0085311021494
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRW1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
19359
Waga / LBS
0.104
Długi Opis
Lip Seal; 1-15/16" Shaft Dia; 3" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Otwór Obudowy
3 Cale | 76,2 Milimetry
Średnica Wału
1,938 Cale | 49,225 Milimetry