ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

16289 / 1.625X2.562X0.438 HM18 R

101872VHY-BX

DICHTOMATIK 101872VHY-BX

1" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VHY Seal Design Code

Nr. katalogowy

101872VHY-BX

Nr kat. BDI

896710

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886012306
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HM18
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
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
VHY
Inne Funkcje
Reverse Case Style | Indented Back Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
101872VHY
Długi Opis
1" Shaft Dia; 1-7/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VHY Seal Design Code
Średnica Wału
1 Cale | 25,4 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Otwór Obudowy
1,874 Cale | 47,6 Milimetry