ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

111784VHY-BX

111784VHY-BX

DICHTOMATIK 111784VHY-BX

1-1/8" Shaft Dia; 1-25/32" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VHY Seal Design Code

Nr. katalogowy

111784VHY-BX

Nr kat. BDI

896712

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0750886016359
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HM18
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
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
VHY
Inne Funkcje
Reverse Case Style | Indented Back Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
111784VHY
Długi Opis
1-1/8" Shaft Dia; 1-25/32" Housing Bore; 0.469" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VHY Seal Design Code
Szerokość Nominalna
0,469 Cale | 11,913 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,469 Cale | 11,913 Milimetry
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Otwór Obudowy
1,781 Cale | 45,237 Milimetry