ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
11202VHY-BX

11202VHY-BX

DICHTOMATIK 11202VHY-BX

1-1/8" Shaft Dia; 2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VHY Seal Design Code

Nr. katalogowy

11202VHY-BX

Nr kat. BDI

896714

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
EAN
0750886017042
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HM18
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Inch
Napięta Sprężyna
No
Liczba Warg Uszczelniających
1
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
None
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
VHY
Inne Funkcje
Reverse Case Style | Indented Back Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
11202VHY
Długi Opis
1-1/8" Shaft Dia; 2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VHY Seal Design Code
Otwór Obudowy
2 Cale | 50,8 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,25 Cale | 6,35 Milimetry
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,25 Cale | 6,35 Milimetry