ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

07101VC-BX

20X28X4VCW

DICHTOMATIK 20X28X4VCW

20MM Shaft Dia; 28MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VCW Seal Design Code

Nr. katalogowy

20X28X4VCW

Nr kat. BDI

890426

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
FREUDENBERG GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
Kod Opisowy Konstrukcji
TSM_VCW
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
None
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
VCW
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
20X28X4VCW
Długi Opis
20MM Shaft Dia; 28MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VCW Seal Design Code
Średnica Wału
0,787 Cale | 20 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,157 Cale | 4 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,157 Cale | 4 Milimetry
Otwór Obudowy
1,102 Cale | 28 Milimetry