ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
1.813X2.437X0.313 CRW1 R / 18039

25X37X7 CRW1 R

1.813X2.437X0.313 CRW1 R / 18039

CR 18039 USZCZELNIACZ

Lip Seal; 1-13/16" Shaft Dia; 2-7/16" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code

Nr. katalogowy

CR 18039

Nr kat. BDI

1243219

CENA NETTO
20,50 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.022
UNSPSC
31411705
EAN
0085311019620
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_CRW1
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
CRW1
Inne Funkcje
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
350
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Numer Materiałowy producenta
18039
Waga / LBS
0.07
Długi Opis
Lip Seal; 1-13/16" Shaft Dia; 2-7/16" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRW1 Seal Design Code
Średnica Wału
1,813 Cale | 46,05 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Otwór Obudowy
2,437 Cale | 61,9 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,313 Cale | 7,95 Milimetry