ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

28X42.5X08A

A 38X62X7 DIN3760 NBR

A 38X62X7 DIN3760 NBR SIMMERING

38MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; A Seal Design Code

Nr. katalogowy

A 38X62X7 DIN3760 NBR

Nr kat. BDI

20435259

CENA NETTO
10,94 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
38
Marka
Nazwa Producenta
SIMRIT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
C_R_HMS4
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
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
A
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Długi Opis
38MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; A Seal Design Code
Średnica Wału
1,496 Cale | 38 Milimetry
Otwór Obudowy
2,441 Cale | 62 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,276 Cale | 7 Milimetry
Szerokość Rzeczywista
0,276 Cale | 7 Milimetry