ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

BAFUDSL 45X60X8 NBR

BAFUDSL 45X60X8 NBR

BAFUDSL 45X60X8 NBR SIMMERING

45MM Shaft Dia; 60MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; BAFUDSL Seal Design Code

Nr. katalogowy

BAFUDSL 45X60X8 NBR

Nr kat. BDI

20435262

CENA NETTO
11,92 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
55
Marka
Nazwa Producenta
SIMRIT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31411705
Kod Opisowy Konstrukcji
SIM_BAFUDSL
Materiał Wargi
Nitrile
Dzieline lub Jednolite Uszczelnienie
Solid
Calowe - Metryczne
Metric
Napięta Sprężyna
Yes
Liczba Warg Uszczelniających
2
Typ Uszczelnienia
Oil Seal
Pierścień Wargi
Carbon Steel Garter
Konstrukcja
Steel and Rubber
Kod Konstrukcji Uszczelnienia
BAFUDSL
Kategoria - BDI
Oil Seals
Grupa Produktowa BDI
S02250
Kod Taryfy
4016.93.50.20
Nazwa
Seal
Łańcuch Słów
Lip
Długi Opis
45MM Shaft Dia; 60MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; BAFUDSL Seal Design Code
Szerokość Rzeczywista
0,315 Cale | 8 Milimetry
Średnica Wału
1,772 Cale | 45 Milimetry
Szerokość Nominalna
0,315 Cale | 8 Milimetry
Otwór Obudowy
2,362 Cale | 60 Milimetry